AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE5677-LBN VANO OTTICO FRISBEE 13W 840 500MA NE - E5677-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 67 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532321925

Codice prodotto

SDEE5677-LBN

Cod. produttore

E5677-LBN

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

67 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1100 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Diametro:

243 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

installazione: Su Palo. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidichee finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato trasparente. pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 2. peso: 2,000 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 650 °C. grado IK: 10. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 9 W. flusso lampada: 1100 lm. durata nominale: 50000 ore. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80.