SIDE S.P.A. - SDEE5679-LBC VANO OTTICO FRISBEE 13W 830 500MA BW - E5679-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Marrone
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 16 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8017532321956
Codice prodotto
SDEE5679-LBC
Cod. produttore
E5679-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Marrone
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
16 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
67 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1400 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
243 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II
Corrente nominale:
500...500 mA



