SIDE S.P.A. - SDEE5680-LBC-24 MONO175 36W 830 24° BR - E5680-LBC-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2700 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532273279
Codice prodotto
SDEE5680-LBC-24
Cod. produttore
E5680-LBC-24
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2700 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
250 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Diametro esterno:
175 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


