AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE5685-LBC-40 DOUBLE175 2X40W 830 40° GR - E5685-LBC-40

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017532273446

Codice prodotto

SDEE5685-LBC-40

Cod. produttore

E5685-LBC-40

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2700 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

260 mm

Lunghezza:

480 mm

Diametro esterno:

175 mm

installazione: Fissaggio a Parete, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere), colore: Grigio, riflettore ottica: Lente LED in metacrilato, equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica, vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: Pressacavo in gomma siliconicaPG11, alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °classe isolamento: Classe 1, peso: 5,500 kg.