SIDE S.P.A. - SDEE5686-LBC-40S SOSP.CEILING175 40W 830 40° BR - E5686-LBC-40S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3300 lm
Max prestazioni del sistema - 36 W
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 175 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532273668
Codice prodotto
SDEE5686-LBC-40S
Cod. produttore
E5686-LBC-40S
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3300 lm
Max prestazioni del sistema:
36 W
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
175 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
275 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89



