SIDE S.P.A. - SDEE5812-LBC MINIVARIANT 6X1.2W 350MA LBC GR M.EMISS. - E5812-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Materiale del diffusore - Vetro strutturato
Confezione
1 PZ
EAN
8017522227817
Codice prodotto
SDEE5812-LBC
Cod. produttore
E5812-LBC
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
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
IP65
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
390 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Larghezza:
313 mm
Altezza / Profondità:
195 mm
Lunghezza:
120 mm