AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE5854-LBC MICROVARIANTLED 8X1.2W 350MA 230V LBC NE - E5854-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522249758

Codice prodotto

SDEE5854-LBC

Cod. produttore

E5854-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

72 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

150 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Marchio SIDE modello MICROVARIANTLED 8X1.2W 350MA 230V LBC NE, plafoniera / Applique