SIDE S.P.A. - SDEE5875-LBN NEW GREEN XL ASIMM.9W 940 BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Tipo di copertura - Disco
Confezione
1 PZ
EAN
8017532308995
Codice prodotto
SDEE5875-LBN
Cod. produttore
E5875-LBN
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
950 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
342 mm
Larghezza di incasso:
355 mm