AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE5881-LBC NEW GREEN M ASIMM.6W 830 BR - E5881-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di copertura - Disco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532309060

Codice prodotto

SDEE5881-LBC

Cod. produttore

E5881-LBC

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto per montaggio a parete:

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

450 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

202 mm

Larghezza di incasso:

215 mm

Installazione: Incasso a Parete. Foro incasso: Foro di incasso 215 x 85 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità. Colore: Bianco. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: n.2 passacavi in gomma siliconica PG9. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Asimmetrico. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 0,800 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 850 °C. Grado IK: 7. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 6 W. Flusso apparecchio: 195.7 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 90. Costanza cromatica: 4 SDCM. LED 5W 3000K 450lm.