AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE5882-LBN NEW GREEN M ASIMM.6W 840 NE - E5882-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

  • Tipo di copertura - Disco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532309107

Codice prodotto

SDEE5882-LBN

Cod. produttore

E5882-LBN

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto per montaggio a parete:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

202 mm

Larghezza di incasso:

215 mm

installazione: Incasso a Parete. foro incasso: Foro di incasso 215 x 85 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità. colore: Nero. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: n.2 passacavi in gomma siliconica PG9. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Asimmetrico. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,800 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 7. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 5 W. flusso lampada: 470 lmdurata nominale: 50000 ore L80 B20. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 90. costanza cromatica: 4 SDCM.