SIDE S.P.A. - SDEE5883-LBN NEW GREEN M ASIMM.6W 840 GR - E5883-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Tipo di copertura - Disco
Confezione
1 PZ
EAN
8017532309091
Codice prodotto
SDEE5883-LBN
Cod. produttore
E5883-LBN
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto per montaggio a parete:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
202 mm
Larghezza di incasso:
215 mm



