AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE5884-LBC NEW GREEN M SIMM.6W 830 BR - E5884-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532309121

Codice prodotto

SDEE5884-LBC

Cod. produttore

E5884-LBC

Produttore

SDE

Installazione: Incasso a Parete. Foro incasso: Foro di incasso 215 x 85 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità. Colore: Bianco. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: n.2 passacavi in gomma siliconica PG9. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 0,800 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 850 °C. Grado IK: 7. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 6 W. Flusso lampada: 450 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 90. Costanza cromatica: 4 SDCM. LED 5W 3000K 450lm.