SIDE S.P.A. - SDEE5886-LBN NEW GREEN M SIMM.6W 840 GR - E5886-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532309152
Codice prodotto
SDEE5886-LBN
Cod. produttore
E5886-LBN
Produttore
SDE
Montaggio a parete:
sì
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
470 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Larghezza:
73 mm
Lunghezza:
202 mm
Lunghezza di incasso:
215 mm
Larghezza di incasso:
85 mm
Altezza/profondità di installazione:
65 mm