SIDE S.P.A. - SDEE5890-LBN NEW GREEN XS SIMM.4.5W 840 BR - E5890-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 300 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532310271
Codice prodotto
SDEE5890-LBN
Cod. produttore
E5890-LBN
Produttore
SDE
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
116 mm