SIDE S.P.A. - SDEE6010-LBN-P HIGH BAY WALL.240W 1050MA 840 EL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
8017532344641
Codice prodotto
SDEE6010-LBN-P
Cod. produttore
E6010-LBN-P
Produttore
SDE
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale del riflettore:
Vetro
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Max prestazioni del sistema:
222 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
32640 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
195 mm
Lunghezza:
470 mm
Diametro esterno:
440 mm
Con copertura di protezione:
no