SIDE S.P.A. - SDEE8065-LBN MINI APPLY LED 7,2W 230V 4000K NE - E8065-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 648 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Apply mini
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017532262587
Codice prodotto
SDEE8065-LBN
Cod. produttore
E8065-LBN
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
648 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
120 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
120 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
105 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



