AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8128-LBN-FL OLOD.STD LED COB 840 FLOOD - E8128-LBN-FL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532319274

Codice prodotto

SDEE8128-LBN-FL

Cod. produttore

E8128-LBN-FL

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente
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
IP67

Classe di protezione:

I

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2510 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Diametro esterno:

220 mm

Altezza/profondità di installazione:

242 mm

Diametro di incasso:

212 mm

Carico massimo:

2000 kg

Carrabile:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

installazione: Incasso a Pavimento. fissaggio: Fissaggio a pavimento. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Acciaio inox satinato. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato - Ottica basculante +/-15°. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 3,800 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 10calpestabilita: si. carico statico: 2000 kg. carrabilita: si. velocita' massima: 20 km/h. temperatura vetro: 65 ° C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 17 W. flusso lampada: 2510 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B20. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM.