SIDE S.P.A. - SDEE8132-LBC-FL OLOD.STD.FLAT QUAD.PROOF COB 830 FLOOD - E8132-LBC-FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017532314033
Codice prodotto
SDEE8132-LBC-FL
Cod. produttore
E8132-LBC-FL
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2500 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
228 mm
Lunghezza:
228 mm
Altezza/profondità di installazione:
245 mm
Carico massimo:
1000 kg
Carrabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



