SIDE S.P.A. - SDEE8140-MLBC-40 CIELO COB 700LM BC 3000K 40° BR - E8140-MLBC-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
8017532260583
Codice prodotto
SDEE8140-MLBC-40
Cod. produttore
E8140-MLBC-40
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
6.1...6.1 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
610 lm
Diametro esterno:
87 mm
Altezza/profondità di installazione:
65.5 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


