AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8142-MLBN-25 CIELO COB 560LM BN 4000K 25° GR - E8142-MLBN-25

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532260699

Codice prodotto

SDEE8142-MLBN-25

Cod. produttore

E8142-MLBN-25

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente
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
IP65

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

6.1...6.1 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

660 lm

Diametro esterno:

87 mm

Altezza/profondità di installazione:

65.5 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro incasso diam.70 mm. Spessore controsoffitto 1-20 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio ed anello/cornice in ABS. verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc.fascio luminoso: Simmetrico concentrante 25 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,350 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 6.1 W. flusso lampada: 660 lm. durata nominale: 50000 ore. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80.