AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8186-R OLODUM MINI GU10 50W VER.FLOOR - E8186-R

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - GU10

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522176283

Codice prodotto

SDEE8186-R

Cod. produttore

E8186-R

Produttore

SDE

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

GU10

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

I

Diametro esterno:

130 mm

Altezza/profondità di installazione:

180 mm

Diametro di incasso:

150 mm

Carico massimo:

2000 kg

Carrabile:

Faretto calpestabile, marca SIDE S.P.A., modello SDEE8186-R - OLODUM MINI GU10 50W VER.FLOOR