AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8242-RGB SUBMARINER 175- 5X3,6W-30°-LED RGB - E8242-RGB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522207420

Codice prodotto

SDEE8242-RGB

Cod. produttore

E8242-RGB

Produttore

SDE

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

17.5...17.5 W

Altezza / Profondità:

265 mm

Lunghezza:

175 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Marchio SIDE modello SUBMARINER 175- 5X3 6W-30 -LED RGB, faretto / proiettore