SIDE S.P.A. - SDEE8246-RGB SUBMARIN.140-3X1W RGB-30° - E8246-RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8017522223710
Codice prodotto
SDEE8246-RGB
Cod. produttore
E8246-RGB
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
207 mm
Adatto per lampade di potenza:
3.6...3.6 W
Adatto per numero di lampade:
1
Lunghezza:
140 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no