AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8249-RGB SUBMARINER 240-15X1,2W LED RGB -30° - E8249-RGB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto al montaggio su traversa - no

  • Adatto al montaggio su pedane/movimenti -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532310806

Codice prodotto

SDEE8249-RGB

Cod. produttore

E8249-RGB

Produttore

SDE

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Regolabile:

Orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Colore della luce:

RGB

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

307 mm

Diametro esterno:

240 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

SUBMARINER 240 LED. Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo e anello/cornice in acciaio INOX. Colore: Acciaio inox satinato. Vetro chiaro serigrafato temprato. Pressacavo in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente.Corrente: 350mA Vdc. Fascio: Simmetrico diffondente 30 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 18 W. Durata nominale: 50000 ore L70 B50. Lampada: 1 x LED 18 W.