SIDE S.P.A. - SDEE8253-RGB SUBWATER140 3X1.2W 350MA RGB 45° - E8253-RGB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8017522231357
Codice prodotto
SDEE8253-RGB
Cod. produttore
E8253-RGB
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
175 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
182 mm
Adatto per lampade di potenza:
3.6...3.6 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



