AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8254-RGB SUBWATER175 5X3.6W 350MA RGB 45° - E8254-RGB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522227558

Codice prodotto

SDEE8254-RGB

Cod. produttore

E8254-RGB

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente
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
IP68

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

17.5...17.5 W

Diametro esterno:

222 mm

Altezza/profondità di installazione:

150 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello SUBWATER175 5X3.6W 350MA RGB 45, faretto / proiettore