AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8271I-LBC-S OLOD.MIDI INC.LED COB 830 - SPOT - E8271I-LBC-S

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532314149

Codice prodotto

SDEE8271I-LBC-S

Cod. produttore

E8271I-LBC-S

Produttore

SDE

Adatto per montaggio incassato:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

Con sensore di luminosità:

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

250...250 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

8.1...8.1 W

Max prestazioni del sistema:

9.1 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1300 lm

Lunghezza:

250 mm

Diametro esterno:

180 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Destinazione d'uso: Esterni, LEd. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam.180 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 9.1 W. 1300 lm.