AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8392-LBI OL.MICRO CUPOLA LED BIANCO GR. - E8392-LBI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522181850

Codice prodotto

SDEE8392-LBI

Cod. produttore

E8392-LBI

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente
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
IP67

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

5600...5600 K

Diametro esterno:

65 mm

Altezza/profondità di installazione:

62 mm

Carico massimo:

1000 kg

Carrabile:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Corpo in acciaio INOX - Calotta in pressofusione di alluminio e cassaforma in materiale termoplastico. Verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7.