AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8394-VD-LBL OLOD.MICROLED SEGNAP. 1,2W BLU - E8394-VD-LBL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Plastica, opalescente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522232088

Codice prodotto

SDEE8394-VD-LBL

Cod. produttore

E8394-VD-LBL

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

III

Diametro esterno:

78 mm

Altezza/profondità di installazione:

62 mm

Carico massimo:

500 kg

Carrabile:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Faretto calpestabile, marca SIDE S.P.A., modello SDEE8394-VD-LBL - OLOD.MICROLED SEGNAP. 1 2W BLU