AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8404-LBC ROK LED MONODIR.30.8W 600MA 830 NE - E8404-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 30.8 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532231156

Codice prodotto

SDEE8404-LBC

Cod. produttore

E8404-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

30.8 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

232 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2403 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentatore incluso:

Diametro:

238 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Corrente nominale:

600...600 mA

ROK LED. A Pavimento/Terra. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Colore: Nero. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Lente diottrica in vetro. Pressacavo:n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 600mA dc. Fascio: Simmetrico, mono emissione radente. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 30.8 W. Flusso apparecchio: 336.4 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 26.8 W 2403 lm.