AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8409-LBC ROK LED OMNIDIREZ. 26.8W 600MA LBC GR - E8409-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 232 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532231309

Codice prodotto

SDEE8409-LBC

Cod. produttore

E8409-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

232 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

238 mm

Classe di protezione:

I

Marchio SIDE modello ROK LED OMNIDIREZ. 26.8W 600MA LBC GR, apparecchio di illuminazione da giardino