AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE877-LBN EYES COVER 1-125° LED 2W 500MA 4000K - E877-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 90 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532304560

Codice prodotto

SDEE877-LBN

Cod. produttore

E877-LBN

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

90 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

28 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

40 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

9 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

EYES COVER - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. Colore: Acciaio inox lucidato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione WRN 2x0,5mmq - L = 500 mm. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente . Corrente: 500mA dc Fascio: Simmetrico, mono emissione radente 125°. Classe isolamento: Classe 3. Peso: 0,200 kg. Grado IP: 68. Filo incandescente: 850°C. Grado IK: 9. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2 W. Flusso apparecchio: 18.1 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. LED 2W 4000K 90lm.