AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE881-GQ-LBC68 EYES A-1LED 3000K-Q.20 C/GHIERA IP68 - E881-GQ-LBC68

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522223086

Codice prodotto

SDEE881-GQ-LBC68

Cod. produttore

E881-GQ-LBC68

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Cromo
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
IP68

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

1.2...1.2 W

Larghezza:

20 mm

Lunghezza:

20 mm

Altezza/profondità di installazione:

26.5 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello EYES A-1LED 3000K-Q.20 C GHIERA IP68, faretto / proiettore