AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE883-N-LBC-C EYES GROUND IP68 COB 3,5W 3000K - E883-N-LBC-C

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Plastica, trasparente

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532264192

Codice prodotto

SDEE883-N-LBC-C

Cod. produttore

E883-N-LBC-C

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

285 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Diametro esterno:

36 mm

Altezza/profondità di installazione:

61 mm

Diametro di incasso:

28 mm

Carico massimo:

500 kg

Carrabile:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

installazione: Incasso a Pavimento. foro incasso: Foro di incasso diam. 28 mm. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox. colore: Acciaio inox satinato. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,080 kg. grado IP: 68. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 7. calpestabilita: si. carico statico: 500 kg. temperatura vetro: 97 ° C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 3.5 W. flusso lampada: 285 lm. temperatura di colore: 3000K