AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE886-G-LBN-C EYES B LED COB 3,5W 4000K C/GHIERA - E886-G-LBN-C

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532263935

Codice prodotto

SDEE886-G-LBN-C

Cod. produttore

E886-G-LBN-C

Produttore

SDE

Adatto per montaggio incassato:

no

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

DC
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
Ad ampio raggio 40-80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

3.5...3.5 W

Max prestazioni del sistema:

3.5 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

380 lm

Altezza / Profondità:

61 mm

Diametro esterno:

35 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Foro incasso: Foro di incasso diam.28 mm. Spessore controsoffitto: 1-24 mm. Fissaggio: Ghiera di bloccaggio per controsoffitti accessibili. Corpo / struttura: Corpo in alluminio e anello/cornice in ottone cromato. 3.5 W. 380 lm.