AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE886-MQ-LBN-C EYES B LED COB 3,5W 4000K Q.35 C/MOLLA - E886-MQ-LBN-C

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Cromo

  • Materiale del diffusore - Plastica, trasparente

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017532264123

Codice prodotto

SDEE886-MQ-LBN-C

Cod. produttore

E886-MQ-LBN-C

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente
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
IP65

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

3.5...3.5 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Larghezza:

35 mm

Altezza / Profondità:

2.5 mm

Lunghezza:

35 mm

Altezza/profondità di installazione:

58.5 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. foro incasso: Foro di incasso diam.28 mm. Spessore controsoffitto: 5-28 mm.. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in alluminio e anello/cornice in ottone cromato. colore: Cromo. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,050 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 3.5 W. flusso lampada: 300 lm. durata nominale: 50000 ore L70 B30. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.