AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8930-LBC LONG LIGHT CASE 96 LED SMD BC - E8930-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 510 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532257477

Codice prodotto

SDEE8930-LBC

Cod. produttore

E8930-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

510 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...12 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

108 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

105 mm

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

500 kg

Lunghezza:

935 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

installazione: Incasso a Pavimento. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. verniciatura: Anodizzato. colore: Acciaio inox satinato. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. vetro / schermo: Vetro satinato temprato. pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 8,300 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 9. calpestabilita: si. carico statico: 500 kg. temperatura vetro: 42 ° C. lampada inclusa: si. tipo LED: SMD LED. potenza lampada: 12 W. flusso lampada: 510lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 70. note: Dimensione L = 935mm. Modulo 120 led SMD.