AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8941-P-LBC LONGLIGHT PARETE 12LED 3000°K - E8941-P-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522187296

Codice prodotto

SDEE8941-P-LBC

Cod. produttore

E8941-P-LBC

Produttore

SDE

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK09

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

14.4...14.4 W

Larghezza:

210 mm

Altezza / Profondità:

86 mm

Lunghezza:

380 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Marchio SIDE modello LONGLIGHT PARETE 12LED 3000 K, faretto / proiettore