SIDE S.P.A. - SDEE8941-PS-LBC LONGLIGHT PAR./STAFFA 12LED 3000°K - E8941-PS-LBC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017522187326
Codice prodotto
SDEE8941-PS-LBC
Cod. produttore
E8941-PS-LBC
Produttore
SDE
installazione: Fissaggio a Parete, fissaggio: Con staffe in dotazione, corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio, verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere), colore: Grigio, riflettore ottica: Lente LED in metacrilatoequipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9, alimentatore: alimentatore 220-240V uscita 24Vdc 100W IP67 remoto, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Simmetrico concentrante 10 °, classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio), peso: 1,800 kg.


