SIDE S.P.A. - SDEE8943-RGB-30 LONGLIGHT FLAT 30LED RGB -10° - E8943-RGB-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017532228132
Codice prodotto
SDEE8943-RGB-30
Cod. produttore
E8943-RGB-30
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
103 mm
Lunghezza:
1540 mm
Larghezza di incasso:
110 mm
Altezza/profondità di installazione:
108 mm
Carico massimo:
500 kg
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


