SIDE S.P.A. - SDEE8951-LBC LONGLIGHT CASE 36LED 3000°K BC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 108 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017522187760
Codice prodotto
SDEE8951-LBC
Cod. produttore
E8951-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
108 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
105 mm
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
500 kg
Lunghezza:
935 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


