AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8957-PS-LBC LONGLIGHT PAR./ST.48LED 3000K 10° - E8957-PS-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522187999

Codice prodotto

SDEE8957-PS-LBC

Cod. produttore

E8957-PS-LBC

Produttore

SDE

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK09

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

56...56 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3880 lm

Larghezza:

80 mm

Altezza / Profondità:

97 mm

Lunghezza:

1246 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

installazione: Fissaggio a Parete. fissaggio: Con staffe in dotazione. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. alimentatore: alimentatore 220-240V uscita 24Vdc 100W IP67 remoto. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 10 °. rifasamento: si. classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). peso: 9,000 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 56 W. flusso lampada: 3880 lm. temperatura di colore: 3000K