AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE901-M-LBN EYES BASIC A CORRIM.1WF60-BN - E901-M-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532236533

Codice prodotto

SDEE901-M-LBN

Cod. produttore

E901-M-LBN

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

1.2...1.2 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Diametro esterno:

19 mm

Altezza/profondità di installazione:

29.75 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

installazione: Incasso in struttura corrimano. foro incasso: Foro di incasso diam. 16 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. Dissipatore in alluminio. colore: Acciaio inox satinato. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,020 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 1.2 W. flusso lampada: 100 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B10. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: SDCM.