AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE9052-LBN MINI LONGLIGHT 12 LED-4000°K BN - E9052-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532348496

Codice prodotto

SDEE9052-LBN

Cod. produttore

E9052-LBN

Produttore

SDE

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

11.2...11.2 W

Max prestazioni del sistema:

13.2 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1450 lm

Larghezza:

37 mm

Altezza / Profondità:

60 mm

Lunghezza:

390 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio -Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. 13.2 W. 1450 lm.