SIDE S.P.A. - SDEE9053-P-LBC LILED PARETE COB 3W 350MA 3000°K BC - E9053-P-LBC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017522189672
Codice prodotto
SDEE9053-P-LBC
Cod. produttore
E9053-P-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP65
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
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
52 mm
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
28 mm
Lunghezza:
118 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no