SIDE S.P.A. - SDEE909-L-LBN SMALL LONG INTERNI LBN 1X2W 230V GR. - E909-L-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 125 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532235420
Codice prodotto
SDEE909-L-LBN
Cod. produttore
E909-L-LBN
Produttore
SDE
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
125 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
116 mm