AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE909-Q-LBN SMALL SQUARE INTERNI LBN 1X2W 500MA GR. - E909-Q-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532235451

Codice prodotto

SDEE909-Q-LBN

Cod. produttore

E909-Q-LBN

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio a parete:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Larghezza:

66 mm

Marchio SIDE modello SMALL SQUARE INTERNI LBN 1X2W 500MA GR., Segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate