AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE909BR-LBN SMALL ROUND INTERNI LBN 1X2W 500MA BR. - E909BR-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532305031

Codice prodotto

SDEE909BR-LBN

Cod. produttore

E909BR-LBN

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Alimentatore incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

125 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro:

66 mm

SMALL ROUND. Incasso a Parete. Fissaggio a pressione. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni e pressacavo in gomma siliconica. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Fascio: Asimmetrico. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2 W. Flusso apparecchio: 52.5 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 2 W 125 lm.