AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE909BR-Q-LBN SMALL SQUARE INTERNI LBN 1x2W 500mA BR. - E909BR-Q-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del diffusore - Plastica, opalescente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532305277

Codice prodotto

SDEE909BR-Q-LBN

Cod. produttore

E909BR-Q-LBN

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per montaggio a parete:

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Non dimmerabile:

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Max prestazioni del sistema:

3 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

53 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

50 mm

Altezza / Profondità:

66 mm

Lunghezza:

66 mm

Altezza/profondità di installazione:

74 mm

Incasso a parete apparechhio Quadrato. LED. Estreno. 2W. 53 lm. 4000K. Colore Bianco