SIDE S.P.A. - SDEE918-LBC SPOT LED INOX 2,5W 3000K 10° - E918-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8017532304744
Codice prodotto
SDEE918-LBC
Cod. produttore
E918-LBC
Produttore
SDE
SPOT INOX - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 700mA dc. Fascio: Simmetrico concentrante 10 gradi. Classe isolamento: Classe 3. Peso: 0,300 kg. Grado IP: 68. Filo incandescente: 850°C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2.5 W. Flusso apparecchio: 170 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 4 SDCM. LED 2.5W 170lm 3000K.



